Innensechskantschraube Spartex CHC30X330PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 330 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC30X330PF10ISO
Rubix:3643835
Hersteller:004762.10000.0300.330
EAN:4051426103321

Produktdetails : ISO4762 M30X330 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 30X330 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 330 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
330 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30
