Innensechskantschraube Spartex CHC6X115PF8Z, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 115 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC6X115PF8Z
Rubix:463776
Hersteller:000912.08100.0060.115
EAN:4043952176542


Technische Zusammenfassung
| Länge | 115 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
Produktdetails : DIN912 M6X115 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 115
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2750 g |
|---|---|
| Länge | 115 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
115 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m6