Referenzen
Spartex:CHC6X125PF8ZISO
Rubix:3642881
Hersteller:004762.08100.0060.125
EAN:4051426132239


Technische Zusammenfassung
| Länge | 125 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M6X125 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
6X125
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 125 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,69 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
79,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
125 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6