Referenzen
Spartex:CHC5X12PF8ISO
Rubix:3642008
Hersteller:004762.08000.0050.012
EAN:4051426119605

Produktdetails : ISO4762 M5X12 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 5X12 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
