Referenzen
Spartex:CHC5X120PF12ISO
Rubix:3644439
Hersteller:004762.12000.0050.120
EAN:4051426108265

Produktdetails : ISO4762 M5X120 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 5X120 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
71,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
