Innensechskantschraube Spartex CHC4X5PF8ISO/100, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 5 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC4X5PF8ISO/100
Rubix:3642742
Hersteller:004762.08000.9040.005
EAN:4051426129901

Produktdetails : ISO4762 M4X5 8.8 K Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 4X5 Stahl 8.8 ISO 4762 Boitage = 100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,39 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m4
