Referenzen
Spartex:BHC8X8EF10ISO
Rubix:562140
Hersteller:007380.10001.0080.008
EAN:4043952512661

Produktdetails : ISO7380-1 M8X8 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 562 g |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
8 mm
