Referenzen
Spartex:CHC4X55PF8ISO/100
Rubix:3642755
Hersteller:004762.08000.9040.055
EAN:4051426130044

Produktdetails : ISO4762 M4X55 8.8 K Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 4X55 Stahl 8.8 ISO 4762 Packung = 100St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,76 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
30,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
