Referenzen
Spartex:CHC4X16PF12ISO
Rubix:3644393
Hersteller:004762.12000.0040.016
EAN:4051426107787

Produktdetails : ISO4762 M4X16 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 4X16 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
