Referenzen
Spartex:CHC48X120PF12ISO
Rubix:3644987
Hersteller:004762.12000.0480.120
EAN:4051426113887


Technische Zusammenfassung
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M48X120 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 48X120 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
120 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
48 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M48