Referenzen
Spartex:CHC3X12PF8ISO
Rubix:3641963
Hersteller:004762.08000.0030.012
EAN:4051426119124

Produktdetails : ISO4762 M3X12 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 3X12 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3
