Innensechskantschraube Spartex CHC27X75PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 75 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC27X75PF12ISO
Rubix:3644854
Hersteller:004762.12000.0270.075
EAN:4051426112514

Produktdetails : ISO4762 M27X75 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 27X75 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,49 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
58,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
27 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m27
