Referenzen
Spartex:CHC27X70PF10ISO
Rubix:3643770
Hersteller:004762.10000.0270.070
EAN:4051426102652

Produktdetails : ISO4762 M27X70 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 27X70 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,04 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
59,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
27 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M27
