Innensechskantschraube Spartex CHC24X80PF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X80PF8ZISO
Rubix:3643127
Hersteller:004762.08100.0240.080
EAN:4051426135124


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M24X80 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
24X80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
95,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24