Referenzen
Spartex:CHC24X380PF10ISO
Rubix:3643755
Hersteller:004762.10000.0240.380
EAN:4051426102508

Produktdetails : ISO4762 M24X380 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X380 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 380 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
380 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
