Referenzen
Spartex:CHC22X60PF10ISO
Rubix:3643700
Hersteller:004762.10000.0220.060
EAN:4051426101914

Produktdetails : ISO4762 M22X60 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 22X60 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
81,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M22
