Referenzen
Spartex:CHC14X25PF8ISO
Rubix:3642248
Hersteller:004762.08000.0140.025
EAN:4051426122155

Produktdetails : ISO4762 M14X25 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 14X25 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,60 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
44,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
14 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
