Innensechskantschraube Spartex CHC10X270PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 270 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X270PF12ISO
Rubix:3644584
Hersteller:004762.12000.0100.270
EAN:4051426109781


Technische Zusammenfassung
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M10X270 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 10X270 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 270 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,48 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
555,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
270 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m10