Referenzen
Spartex:CHC10X260PF8
Rubix:533527
Hersteller:000912.08000.0100.260
EAN:4043952166321

Produktdetails : DIN912 M10X260 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 260
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9400 g |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,51 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
92,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Länge
260 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
