Innensechskantschraube Spartex CHC27X60PF8Z, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC27X60PF8Z
Rubix:144128
Hersteller:000912.08100.0270.060
EAN:4043952179628


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
Produktdetails : DIN912 M27X60 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 27 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39600 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,76 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
53,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
27 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m27