DIN912 M8X16 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X16PF10G500A
Rubix:3672827
Hersteller:000912.10310.0080.016
EAN:4051427266568

Produktdetails : DIN912 M8X16 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
8X16
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
39,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
