Innensechskantschraube Spartex CHC5X35PF8ZRL, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC5X35PF8ZRL
Rubix:3672688
Hersteller:000912.08520.0050.035
EAN:4051427268739


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
Produktdetails : DIN912 M5X35 8.8 ZN DISP+SL Zylinderschraube mit Innensechskant
5X35
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,92 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
35,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m5