Referenzen
Spartex:CHC4X30PF12/100
Rubix:3631372
Hersteller:000912.12000.9040.030
EAN:4043952161425

Produktdetails : DIN912 M4X30 12.9 K Zylinderschraube mit Innensechskant
Sechskant-Hohlzylinderschraube 4X30 - SW3 - Teilgewinde - Stahl 12.9 DIN 912 (ISO4762)-100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,13 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
