Referenzen
Spartex:CHC14X160PF8
Rubix:533884
Hersteller:000912.08000.0140.160
EAN:4043952167151

Produktdetails : DIN912 M14X160 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 14X160 - SW12 - Teilgewinde - Stahl 8.8 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,01 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
54,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
14 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
