Referenzen
Spartex:CHC10X18PF8
Rubix:533480
Hersteller:000912.08000.0100.018
EAN:4043952165911

Produktdetails : DIN912 M10X18 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 10X18 - SW8 - Teilgewinde - Stahl 8.8 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,06 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
44,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
18 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
