DIN7984 M24X50 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED24X50PF8
Rubix:2161990
Hersteller:007984.08000.0240.050
EAN:4043952546123

Produktdetails : DIN7984 M24X50 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Zylinderkopfschraube, Innensechskant, niedriger Kopf 24X50 - SW17 Stahl 8.8 DIN 7984
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
