DIN6912 M4X16 08.8 K Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB4X16PF8/100
Rubix:3645729
Hersteller:006912.08000.9040.016
EAN:4043952487273

Produktdetails : DIN6912 M4X16 08.8 K Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
CHC-Kopfschraube mit niedrigem Kopf und Führungsloch 4X16 - SW3 Stahl 8.8 DIN 6912 Boitage =100p
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,71 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm
Durchmesser, metrisch
M4
