Referenzen
Spartex:CHC12X50PF12
Rubix:5693
Hersteller:000912.12000.0120.050
EAN:4043952157145

Produktdetails : DIN912 M12X50 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
