ISO4762 M10X60 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X60PF12G321AISO
Rubix:1251086
Hersteller:004762.12320.0100.060
EAN:4051426714046

Produktdetails : ISO4762 M10X60 12.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4400 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
