ISO4762 M10X90 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC10X90PF8G321AISO
Rubix:646872
Hersteller:004762.08320.0100.090
EAN:4043952784853

Produktdetails : ISO4762 M10X90 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 8.8 zinklamellenbeschichtet Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 90 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6290 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,93 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
83,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
