Referenzen
Spartex:CHC8X14PF8ZISO
Rubix:1665004
Hersteller:004762.08100.0080.014
EAN:4051426132420


Technische Zusammenfassung
| Länge | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M8X14 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 8.8 galv verz ZylinderschraubenInnensechskant M8x14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1150 g |
|---|---|
| Länge | 14 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,16 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
27,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
14 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8