Referenzen
Spartex:CHC4X12PF8ZISO
Rubix:1664993
Hersteller:004762.08100.0040.012
EAN:4051426131317


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M4X12 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 8.8 galv verz ZylinderschraubenInnensechskant M4x12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
21,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4