DIN7984 M16X55 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED16X55PF8
Rubix:557367
Hersteller:007984.08000.0160.055
EAN:4043952545850

Produktdetails : DIN7984 M16X55 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 16 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4850 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,25 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
55,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
