DIN7984 M10X55 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED10X55PF8
Rubix:557293
Hersteller:007984.08000.0100.055
EAN:4043952545539

Produktdetails : DIN7984 M10X55 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 10 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3710 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10
