DIN7984 M6X55 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED6X55PF8
Rubix:557196
Hersteller:007984.08000.0060.055
EAN:4043952545195

Produktdetails : DIN7984 M6X55 08.8 Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 6 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1310 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,58 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
50,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
