DIN6912 M24X90 010.9 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB24X90PF10
Rubix:553635
Hersteller:006912.10000.0240.090
EAN:4043952484814

Produktdetails : DIN6912 M24X90 010.9 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 24 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9250 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Durchmesser, metrisch
M24
