DIN6912 M5X12 08.8 K Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB5X12PF8/100
Rubix:1956716
Hersteller:006912.08000.9050.012
EAN:4043952487365

Produktdetails : DIN6912 M5X12 08.8 K Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 5 x 12 VE=K (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,25 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5
