DIN6912 M20X100 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB20X100PF8
Rubix:553532
Hersteller:006912.08000.0200.100
EAN:4043952486627

Produktdetails : DIN6912 M20X100 08.8 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 20 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6725 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M20
