DIN6912 M16X50 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB16X50PF8Z
Rubix:218407
Hersteller:006912.08100.0160.050
EAN:4043952488744


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M16X50 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 16 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4575 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M16