Innensechskantschraube Spartex CHCTB10X25PF8Z, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 6912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB10X25PF8Z
Rubix:174575
Hersteller:006912.08100.0100.025
EAN:4043952488232


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M10X25 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 10 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2020 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 6912 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
m10