Referenzen
Spartex:CHC5X16PF8Z
Rubix:3969
Hersteller:000912.08100.0050.016
EAN:4043952175972


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M5X16 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 345 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | PH |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5