ISO7380-2 M5X35 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCEMB5X35EF10ZISO
Rubix:1523862
Hersteller:007380.10102.0050.035
EAN:4051426559081


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-2 M5X35 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenflanschschraube mit Flanschkopf verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,24 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
18,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm