Referenzen
Spartex:CHC27X65PF12
Rubix:534972
Hersteller:000912.12000.0270.065
EAN:4043952159729

Produktdetails : DIN912 M27X65 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 27 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41800 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,17 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
76,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M27
