DIN912 M24X240 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant

Schraube CHC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC24X240PF12
Rubix:421553
Hersteller:000912.12000.0240.240
EAN:4043952159484
DIN912 M24X240 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge240 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M24X240 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant


DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 240

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht940 g
Länge240 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 912
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM24
Festigkeitsklasse12,9
Gewindedurchmesser24 mm
Abdruckgrößesw19
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
11,43 exkl. MwSt.
/ Stück
13,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

240 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M24