Innensechskantschraube Spartex CHC12X16PF12, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X16PF12
Rubix:158768
Hersteller:000912.12000.0120.016
EAN:4043952157053

Produktdetails : DIN912 M12X16 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2930 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m12
