Referenzen
Spartex:CHC2X10PF12
Rubix:168958
Hersteller:000912.12000.0020.010
EAN:4043952154656

Produktdetails : DIN912 M2X10 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 2 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Abdruckgröße | sw1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M2
