Innensechskantschraube Spartex CHCFIN20X100X1,5PF12, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN20X100X1,5PF12
Rubix:534361
Hersteller:000912.12005.0202.100
EAN:4043952162606

Produktdetails : ISO12474 M20X1.5X100 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 20 x1,5 x100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7350 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20
