Innensechskantschraube Spartex CHC30X380PF10, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 380 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC30X380PF10
Rubix:535110
Hersteller:000912.10000.0300.380
EAN:4043952150979

Produktdetails : DIN912 M30X380 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 380
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2345 g |
|---|---|
| Länge | 380 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m30 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
380 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m30
