Referenzen
Spartex:CHC30X250PF10
Rubix:535066
Hersteller:000912.10000.0300.250
EAN:4043952150856

Produktdetails : DIN912 M30X250 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 250
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1575 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,99 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
91,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
