Referenzen
Spartex:CHC14X45PF10
Rubix:533943
Hersteller:000912.10000.0140.045
EAN:4043952148075

Produktdetails : DIN912 M14X45 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3450 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
